134,26 €/ Unitéhors TVA
162,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | DL-100 |
Longueur de pas | 1143 mm |
Longueur de pas | 45 in |
Largeur | 25.4 mm |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 120 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 4.57 mm |
Hauteur des dents | 1.91 mm |
155,67 €/ Unitéhors TVA
188,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026