Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ZR 345-DL-075

  • ERIKS:23611578
  • Fabricant:4014486012163
Image 1
Ajouter à la liste

82,76 €/ Unitéhors TVA

100,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
DL-075
Longueur de pas
876.3 mm
Longueur de pas
34.5 in
Largeur
19.05 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
92
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4.57 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 345-L-075

  • Eriks:1024096
  • Manufacturer:924622034

99,41 €/ Unitéhors TVA

120,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026