Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ZR 330-DH-100

  • ERIKS:23611521
  • Fabricant:4014486010480
Image 1
Ajouter à la liste

106,54 €/ Unitéhors TVA

128,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
DH-100
Longueur de pas
838.2 mm
Longueur de pas
33 in
Largeur
25.4 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
66
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.94 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 330-H-100

  • Eriks:979635
  • Manufacturer:924603224

99,58 €/ Unitéhors TVA

120,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026