142,33 €/ Unitéhors TVA
172,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | DH-150 |
Longueur de pas | 762 mm |
Longueur de pas | 30 in |
Largeur | 38.1 mm |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 60 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 5.94 mm |
Hauteur des dents | 2.29 mm |
132,69 €/ Unitéhors TVA
160,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026