Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ZR 270-DH-100

  • ERIKS:23611007
  • Fabricant:4014486010367
Image 1
Ajouter à la liste

95,18 €/ Unitéhors TVA

115,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
DH-100
Longueur de pas
685.8 mm
Longueur de pas
27 in
Largeur
25.4 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
54
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.94 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 270-H-100

  • Eriks:1053090
  • Manufacturer:924650219

82,76 €/ Unitéhors TVA

100,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026