Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ZR 230-DXL-025

  • ERIKS:12026536
  • Fabricant:4014486067439
Image 1
Ajouter à la liste

18,34 €/ Unitéhors TVA

22,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
DXL-025
Longueur de pas
584.2 mm
Longueur de pas
23 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
115
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.05 mm
Hauteur des dents
1.27 mm