Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture STD 500-DS8M-1256

  • ERIKS:12025738
  • Fabricant:4014486210187
Image 1
Ajouter à la liste

613,89 €/ Unitéhors TVA

742,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
STD
Type
D8M-050
Longueur de pas
1256 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
157
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
7.5 mm