587,13 €/ Unitéhors TVA
710,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | STD |
Type | D8M-050 |
Longueur de pas | 1184 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 148 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Hauteur de profil | 7.5 mm |