Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture STD 300-DS8M-1264

  • ERIKS:12025741
  • Fabricant:4014486210217
Image 1
Ajouter à la liste

369,46 €/ Unitéhors TVA

447,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
STD
Type
D8M-030
Longueur de pas
1264 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
158
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
7.5 mm