Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture STD 300-DS8M-1168

  • ERIKS:12025713
  • Fabricant:4014486209938
Image 1
Ajouter à la liste

348,96 €/ Unitéhors TVA

422,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
STD
Type
D8M-030
Longueur de pas
1168 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
146
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
7.5 mm