Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture STD 200-DS8M-1400

  • ERIKS:12025760
  • Fabricant:4014486210408
Image 1
Ajouter à la liste

264,76 €/ Unitéhors TVA

320,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
STD
Type
D8M-020
Longueur de pas
1400 mm
Largeur
200 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
175
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
7.5 mm