3 329,36 €/ Unitéhors TVA
4 028,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega DS |
Type | D14M-170 |
Longueur de pas | 996 mm |
Largeur | 170 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 69 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 14.05 mm |
Épaisseur de sangle | 2.794 mm |