Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture OMEGA 966-D14M-115

  • ERIKS:12025691
  • Fabricant:4014486151268
Image 1
Ajouter à la liste

2 271,74 €/ Unitéhors TVA

2 748,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega DS
Type
D14M-115
Longueur de pas
996 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
69
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
14.05 mm
Épaisseur de sangle
2.794 mm