Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture OMEGA 3048-D8M-30

  • ERIKS:14316542
  • Fabricant:4014486498776
Image 1
Ajouter à la liste

621,45 €/ Unitéhors TVA

751,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega DS
Type
D8M-030
Longueur de pas
3048 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
381
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
7.73 mm
Épaisseur de sangle
1.372 mm