923,90 €/ Unitéhors TVA
1 117,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega DS |
Type | D8M-050 |
Longueur de pas | 2600 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 325 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 7.73 mm |
Épaisseur de sangle | 1.372 mm |