Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture OMEGA 2000-D8M-85

  • ERIKS:23610391
  • Fabricant:4014486429466
Image 1
Ajouter à la liste

1 245,92 €/ Unitéhors TVA

1 507,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega DS
Type
D8M-085
Longueur de pas
2000 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
250
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
7.73 mm
Épaisseur de sangle
1.372 mm