Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 8 DT5/400 AP

  • ERIKS:12152833
  • Fabricant:4014486380828
Image 1
Ajouter à la liste

18,32 €/ Unitéhors TVA

22,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-008
Longueur de pas
400 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
80
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm