Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 6 DT5/750 AP

  • ERIKS:12152950
  • Fabricant:4014486381986
Image 1
Ajouter à la liste

19,61 €/ Unitéhors TVA

23,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-006
Longueur de pas
750 mm
Largeur
6 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
150
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026