217,89 €/ Unitéhors TVA
263,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Alpha Power |
Type | DT10-050 |
Longueur de pas | 1420 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 142 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Acier |
Antistatique | Non |
Matériau | PU |
Couleur | Gris |
Hauteur de profil | 6.84 mm |
Hauteur des dents | 2.5 mm |
94,48 €/ Unitéhors TVA
114,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026