Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 32 DT10/980 AP

  • ERIKS:12152805
  • Fabricant:4014486392630
Image 1
Ajouter à la liste

104,11 €/ Unitéhors TVA

125,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-032
Longueur de pas
980 mm
Largeur
32 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
98
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

44,78 €/ Unitéhors TVA

54,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026