Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 32 DT10/800 AP

  • ERIKS:12152781
  • Fabricant:4014486392395
Image 1
Ajouter à la liste

79,95 €/ Unitéhors TVA

96,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-032
Longueur de pas
800 mm
Largeur
32 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
80
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

27,43 €/ Unitéhors TVA

33,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026