Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 32 DT10/700 AP

  • ERIKS:12152765
  • Fabricant:4014486392159
Image 1
Ajouter à la liste

75,11 €/ Unitéhors TVA

90,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-032
Longueur de pas
700 mm
Largeur
32 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
70
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

24,00 €/ Unitéhors TVA

29,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026