Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 32 DT10/1300 AP

  • ERIKS:12152677
  • Fabricant:4014486393194
Image 1
Ajouter à la liste

131,59 €/ Unitéhors TVA

159,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-032
Longueur de pas
1300 mm
Largeur
32 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
130
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm