Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 25 DT5/900 AP

  • ERIKS:12152966
  • Fabricant:4014486382402
Image 1
Ajouter à la liste

63,05 €/ Unitéhors TVA

76,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-025
Longueur de pas
900 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
180
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm