Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 25 DT10/660 AP

  • ERIKS:12152756
  • Fabricant:4014486392067
Image 1
Ajouter à la liste

59,16 €/ Unitéhors TVA

71,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-025
Longueur de pas
660 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
66
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

22,97 €/ Unitéhors TVA

27,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026