Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 25 DT10/1320 AP

  • ERIKS:12152684
  • Fabricant:4014486393262
Image 1
Ajouter à la liste

111,11 €/ Unitéhors TVA

134,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-025
Longueur de pas
1320 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
132
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

46,40 €/ Unitéhors TVA

56,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026