Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 20 DT5/650 AP

  • ERIKS:12152928
  • Fabricant:4014486381856
Image 1
Ajouter à la liste

46,76 €/ Unitéhors TVA

56,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-020
Longueur de pas
650 mm
Largeur
20 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
130
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm