Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 20 DT5/460 AP

  • ERIKS:12152856
  • Fabricant:4014486381139
Image 1
Ajouter à la liste

37,07 €/ Unitéhors TVA

44,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-020
Longueur de pas
460 mm
Largeur
20 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
92
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm