Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 16 DT5/700 AP

  • ERIKS:12152936
  • Fabricant:4014486381931
Image 1
Ajouter à la liste

41,69 €/ Unitéhors TVA

50,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-016
Longueur de pas
700 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
140
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

11,81 €/ Unitéhors TVA

14,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026