Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 16 DT5/1100 AP

  • ERIKS:12152810
  • Fabricant:4014486382563
Image 1
Ajouter à la liste

56,47 €/ Unitéhors TVA

68,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-016
Longueur de pas
1100 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
220
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

22,09 €/ Unitéhors TVA

26,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026