Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 16 DT10/840 AP

  • ERIKS:12152786
  • Fabricant:4014486392449
Image 1
Ajouter à la liste

46,99 €/ Unitéhors TVA

56,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-016
Longueur de pas
840 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
84
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026