Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 12 DT5/940 AP

  • ERIKS:12152972
  • Fabricant:4014486382464
Image 1
Ajouter à la liste

37,73 €/ Unitéhors TVA

45,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-012
Longueur de pas
940 mm
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
188
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

12,82 €/ Unitéhors TVA

15,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026