Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 12 DT5/410 AP

  • ERIKS:12152836
  • Fabricant:4014486380934
Image 1
Ajouter à la liste

24,78 €/ Unitéhors TVA

29,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-012
Longueur de pas
410 mm
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
82
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

7,64 €/ Unitéhors TVA

9,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026