Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 12 DT10/840 AP

  • ERIKS:12152785
  • Fabricant:4014486392432
Image 1
Ajouter à la liste

37,62 €/ Unitéhors TVA

45,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-012
Longueur de pas
840 mm
Largeur
12 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
84
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

13,13 €/ Unitéhors TVA

15,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026