Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 12 DT10/660 AP

  • ERIKS:12152753
  • Fabricant:4014486392036
Image 1
Ajouter à la liste

32,74 €/ Unitéhors TVA

39,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-012
Longueur de pas
660 mm
Largeur
12 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
66
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

10,94 €/ Unitéhors TVA

13,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026