Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 10 DT5/815 AP

  • ERIKS:12152953
  • Fabricant:4014486382181
Image 1
Ajouter à la liste

31,47 €/ Unitéhors TVA

38,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT5-010
Longueur de pas
815 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
163
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

10,73 €/ Unitéhors TVA

12,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026