Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ALPHA Power 10 DT10/900 AP

  • ERIKS:12152792
  • Fabricant:4014486392500
Image 1
Ajouter à la liste

35,45 €/ Unitéhors TVA

42,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
DT10-010
Longueur de pas
900 mm
Largeur
10 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
90
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm