Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée DELTA Chain 1792-8MDC-62

  • ERIKS:12756247
  • Fabricant:4014486814187
Image 1
Ajouter à la liste

728,91 €/ Unitéhors TVA

881,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain Carbon
Type
8MDLC-062
Longueur de pas
1792 mm
Largeur
62 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
224
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm