213,97 €/ Unitéhors TVA
258,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain Carbon |
Type | 8MDLC-021 |
Longueur de pas | 1440 mm |
Largeur | 21 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 180 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Antistatique | Non |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 5.9 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |