Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée DELTA Chain 1280-8MDC-12

  • ERIKS:12756228
  • Fabricant:4014486813999
Image 1
Ajouter à la liste

106,89 €/ Unitéhors TVA

129,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain Carbon
Type
8MDLC-012
Longueur de pas
1280 mm
Largeur
12 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
160
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm