Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée DELTA Chain 1040-8MDC-21

  • ERIKS:12756213
  • Fabricant:4014486813845
Image 1
Ajouter à la liste

165,25 €/ Unitéhors TVA

199,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain Carbon
Type
8MDLC-021
Longueur de pas
1040 mm
Largeur
21 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
130
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm