Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 8 T5/720 AP

  • ERIKS:12154141
  • Fabricant:4014486370928
Image 1
Ajouter à la liste

20,90 €/ Unitéhors TVA

25,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-008
Longueur de pas
720 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
144
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

12,00 €/ Unitéhors TVA

14,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026