17,57 €/ Unitéhors TVA
21,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Alpha Power |
Type | T5-008 |
Longueur de pas | 525 mm |
Largeur | 8 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 105 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Antistatique | Non |
Matériau | PU |
Couleur | Gris |
Hauteur de profil | 2.2 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |
5,40 €/ Unitéhors TVA
6,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026