Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 8 T5/510 AP

  • ERIKS:12153997
  • Fabricant:4014486369151
Image 1
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-008
Longueur de pas
510 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
102
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

5,33 €/ Unitéhors TVA

6,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026