Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 8 T5/475 AP

  • ERIKS:12153973
  • Fabricant:4014486368918
Image 1
Ajouter à la liste

16,06 €/ Unitéhors TVA

19,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-008
Longueur de pas
475 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
95
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

5,12 €/ Unitéhors TVA

6,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026