Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 8 T2,5/420 AP

  • ERIKS:12153575
  • Fabricant:4014486395082
Image 1
Ajouter à la liste

21,31 €/ Unitéhors TVA

25,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T2.5-008
Longueur de pas
420 mm
Largeur
8 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
168
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm