Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 8 AT5/750 AP

  • ERIKS:12152620
  • Fabricant:4014486374902
Image 1
Ajouter à la liste

24,89 €/ Unitéhors TVA

30,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-008
Longueur de pas
750 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
150
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026