Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 8 AT5/500 AP

  • ERIKS:12152571
  • Fabricant:4014486374216
Image 1
Ajouter à la liste

20,04 €/ Unitéhors TVA

24,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-008
Longueur de pas
500 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
100
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

6,07 €/ Unitéhors TVA

7,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026