Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 8 AT5/455 AP

  • ERIKS:12152564
  • Fabricant:4014486374131
Image 1
Ajouter à la liste

18,87 €/ Unitéhors TVA

22,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-008
Longueur de pas
455 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
91
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026