Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 8 AT5/340 AP

  • ERIKS:12152529
  • Fabricant:4014486373677
Image 1
Ajouter à la liste

17,99 €/ Unitéhors TVA

21,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-008
Longueur de pas
340 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
68
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

5,44 €/ Unitéhors TVA

6,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026